Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Îndepărtare mare și rapidă, în special pe suprafețe călite, calcar, acoperiri dure și suduri de armură - Datorită unui proces special de împrăștiere, granulația abrazivă este deosebit de ascuțită în timpul utilizării, nu se înfundă și necesită puțină forță în utilizare - Așchiază eficient chiar și cele mai dure materiale - Durabilitate deosebită datorită lipirii robuste cu un amestec special de rășini - Duritate și ascuțime maxime pentru o durată de viață impresionantă - Material ecologic și ecologic: Fabricat din bumbac organic din comerț echitabil - Durată de viață lungă - Poate fi utilizat în mod universal - Finisare mai rapidă datorită celei mai mari rate de îndepărtare a materialului - Poate fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp - Fără vitrificare a granulelor abrazive Avantajele dvs: - Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, straturile de calcar și cele dure, aliajele de titan, precum și sudurile blindate nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt. - Acest instrument se bazează pe bumbac organic ecologic, ecologic și ecologic, provenit din comerțul echitabil. - Granulația abrazivă este perfect aliniată datorită unui proces special de împrăștiere în timpul producției. Capacul nu se înfundă, este mai ascuțit și necesită puțin efort în timpul lucrului.
Caracteristică:
Forma sculei: Rotund
Culoare: roșu
Mărimea boabelor: 80
n max.: 42000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: CER (Granulație ceramică)
V max. : 25 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 13 mm
Diametrul sculei: 7 mm
Avantaj:
Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, straturile de calcar și cele dure, aliajele de titan și sudurile blindate nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt.
Acest instrument se bazează pe bumbac organic ecologic, ecologic și ecologic, provenit din comerțul echitabil.
Datorită unui proces special de împrăștiere în producție, granulația abrazivă este perfect aliniată. Capacul nu se înfundă, este mai ascuțit și necesită puțin efort în timpul lucrului.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Plastic / lemn / cauciuc: potrivit
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Fontă
Titan
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: potrivit
Îndepărtarea lacului: adecvat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: bine adaptată
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: potrivit
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire aspră: potrivit
Notă:
Îndepărtare mare și rapidă a materialului, în special pe suprafețe călite, solzi, acoperiri dure și suduri de armură.
Datorită unui proces special de împrăștiere, granulația abrazivă este deosebit de ascuțită în timpul utilizării, nu se înfundă și necesită puțină forță în utilizare.
Taie eficient chiar și cele mai dure materiale
Durabilitate deosebită datorită lipirii robuste cu un amestec special de rășină
Cea mai mare duritate și ascuțime pentru o durată de viață impresionantă
Resurse și material ecologic: Fabricat cu bumbac organic din surse de comerț echitabil
Durată lungă de viață
Aplicabil la nivel universal
Finisare mai rapidă datorită celei mai mari rate de îndepărtare a stocurilor
Poate fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp - nu se vitrifică granulația abrazivă