Descriere:
Stilul original canadian de rigger. Una dintre cele mai bine vândute mănuși din piele, din piele de vacă, cu palmă cu petice și protecție a venelor. Suportul din bumbac sporește confortul și ventilația.
Caracteristică:
- Manusi rigger piele bovina spaltuita
- Protectia articulatiilor
- Intaritura in palma si protectie pentru vene
- Spate din bumbac pentru respirabilitate
- Rezistenta crescuta la abraziune si rupere
- Pentru utilizare in constructii, domeniul minier si peisagistic
- Certificare CE
- Nivel de abraziune ANSI 3
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Material:
Material: Piele bovina; Bumbac; Cauciuc; Elastic; Poliester;