Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Fără decolorare albastră înseamnă mai puține retușuri - Datorită unui proces special de împrăștiere, granulația abrazivă este deosebit de ascuțită în utilizare, nu se înfundă și necesită puțină forță în utilizare - Durată de viață bună pe diverse materiale, la șlefuirea grosieră și fină - Finisare mai rapidă datorită îndepărtării maxime a materialului - Durabilitate deosebită datorită lipirii robuste cu un amestec special de rășină - Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard - Poate fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp - Nu vitrifică granulația abrazivă - Material ecologic și ecologic: Fabricat cu bumbac organic din comerț echitabil Avantajele tale: - Legătura de acoperire abrazivă a granulelor abrazive vă ușurează munca. Datorită șlefuirii la rece, colorarea albastră și glazurarea sunt de domeniul trecutului. - La baza acestui instrument a fost folosit bumbacul organic ecologic, ecologic și ecologic, provenit din comerțul echitabil. - Datorită unui proces special de împrăștiere în producție, granulația abrazivă este perfect aliniată. Capacul nu se înfundă, este mai ascuțit și necesită puțin efort în timpul lucrului. - Corindonul utilizat în această sculă se remarcă printr-o durată de viață bună pe oțelul moale, pentru șlefuirea brută și pentru șlefuirea grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Caracteristică:
Forma sculei: Rotund
Culoare: turcoaz
Mărimea boabelor: 80
n max.: 57000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: NKS (corindon normal cu strat de acoperire abraziv-activ)
V max. : 25 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 11 mm
Diametrul sculei: 5 mm
Avantaj:
Legătura de acoperire abrazivă a granulelor abrazive vă ușurează munca. Datorită măcinării la rece, decolorarea albastră și vitrificarea sunt de domeniul trecutului.
Acest instrument se bazează pe bumbac organic ecologic, ecologic și ecologic, provenit din comerțul echitabil.
Datorită unui proces special de împrăștiere în producție, granulația abrazivă este perfect aliniată. Capacul nu se înfundă, este mai ascuțit și necesită puțin efort în timpul lucrului.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Plastic / lemn / cauciuc: potrivit
Material:
Oțel
plastic și lemn
oțel inoxidabil
Fontă
Aluminiu
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: potrivit
Îndepărtarea lacului: adecvat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: bine adaptată
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: potrivit
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire aspră: potrivit
Notă:
Fără decolorare albastră - mai puține retușuri
Datorită unui proces special de împrăștiere, granulația abrazivă este deosebit de ascuțită în timpul utilizării, nu se înfundă și necesită puțină forță în utilizare.
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Finisare mai rapidă datorită celei mai mari rate de îndepărtare a stocurilor
Durabilitate deosebită datorită lipirii robuste cu un amestec special de rășină
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
Poate fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp - nu se vitrifică granulația abrazivă
Resurse și material ecologic: Fabricat cu bumbac organic din surse de comerț echitabil