Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Datorită unui proces special de împrăștiere, granulația abrazivă este deosebit de ascuțită în timpul utilizării, nu se înfundă și necesită puțină forță în utilizare - Durată de viață bună pe diferite materiale, în șlefuirea brută și fină - Durabilitate deosebită datorită lipirii robuste cu un amestec special de rășină - Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard - Material ecologic și ecologic: Fabricat din bumbac organic din comerț echitabil Avantajele dumneavoastră: - La baza acestui instrument a fost folosit bumbacul organic ecologic, ecologic și ecologic, provenit din comerțul echitabil. - Granulația abrazivă este perfect aliniată datorită unui proces special de împrăștiere în timpul producției. Capacul nu se înfundă, este mai ascuțit și necesită puțin efort în timpul lucrului. - Corindonul utilizat în această sculă se remarcă printr-o durată de viață bună pe oțelul moale, pentru șlefuirea brută și pentru șlefuirea grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Caracteristică:
Forma sculei: Con rotund
Culoare: roșu-maroniu (standard)
Mărimea boabelor: 150
n max.: 24000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: NK (corindon normal)
V max. : 25 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 85 mm
Diametrul sculei: 8 mm
Avantaj:
Acest instrument se bazează pe bumbac organic ecologic, ecologic și ecologic, provenit din comerțul echitabil.
Datorită unui proces special de împrăștiere în producție, granulația abrazivă este perfect aliniată. Capacul nu se înfundă, este mai ascuțit și necesită puțin efort în timpul lucrului.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: potrivit
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Plastic / lemn / cauciuc: potrivit
Material:
Oțel
plastic și lemn
Fontă
Aluminiu
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: potrivit
Îndepărtarea lacului: adecvat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: bine adaptată
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: potrivit
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire aspră: potrivit
Notă:
Datorită unui proces special de împrăștiere, granulația abrazivă este deosebit de ascuțită în timpul utilizării, nu se înfundă și necesită puțină forță în utilizare.
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Durabilitate deosebită datorită lipirii robuste cu un amestec special de rășină
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
Resurse și material ecologic: Fabricat cu bumbac organic din surse de comerț echitabil