Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Combinație de granulație dură și dură: Pentru prelucrarea fontei și a oțelului turnat - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în scula electrică - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Acest instrument vă oferă un abraziv optimizat pentru utilizarea în turnătorii. Combinația de granulație dură și dură este ideală pentru prelucrarea fontei și a oțelului turnat. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de acționare. Blocarea, alunecarea sau chiar ruperea tijei sunt de domeniul trecutului.
Caracteristică:
Forma sculei: Rotund
Legătură: V13
Tip de aderență: aderență ceramică V
Duritate: M
Dimensiunea granulației: Combinații de granulații
Ambalajul produsului: Pungă
Lungimea tijei: 40 mm
Abraziv: HK
Standard de siguranță: EN 12413
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 50 mm
Diametrul sculei: 22 mm
Avantaj:
Acest instrument vă oferă un abraziv optimizat pentru utilizarea în turnătorii. Combinația de granulație dură și dură este ideală pentru prelucrarea fontei și a oțelului turnat.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Aplicaţie:
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: bine adaptat
Material:
Fontă
oțel inoxidabil
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: potrivit
Lustruire: potrivit
Prelucrarea de precizie: bine adaptată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Combinație de granulație dură și dură: pentru prelucrarea fontei și a oțelului turnat
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate