Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Granule abrazive grosiere, compacte, cu un liant moale, pentru rate de îndepărtare extreme într-un timp scurt - Precizie dimensională perfectă: se potrivește perfect în mașina de acționare - Durată de viață bună pe diverse materiale, la rectificare brută și fină - Liant abraziv fără fier și sulf: Fără coroziune sau formare de rugină pe oțelul inoxidabil - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Raport bun preț/performanță datorită corindonului normal - Mai puține vibrații datorită legăturii elastice din rășină sintetică pentru o muncă mai confortabilă - Datorită legăturii rezistente și elastice din rășină sintetică, nu există aproape nicio rupere a sculei - Sunteți protejat - Fără rupere periculoasă a arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Granulația abrazivă grosieră și compactă a acestei unelte permite rate de îndepărtare extreme într-un timp scurt. Datorită legăturii elastice a rășinii sintetice, vibrațiile sunt reduse - lucrul cu acest instrument este mai ușor. Deoarece liantul nu conține nici fier și sulf, nu există riscul de coroziune sau de formare de rugină pe oțelurile inoxidabile. - Legătura de rășină sintetică rezistentă și elastică a acestui instrument de șlefuit grosier asigură o siguranță sporită în timpul lucrului. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de găurit. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului. - Corindonul utilizat în această sculă se remarcă printr-o durată de viață bună a sculei pe oțel moale, pentru rectificare brută și pentru rectificare grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Caracteristică:
Forma instrumentului: Sortiment
Legătură: Ba.97
Tip de legare: B legare din rășină sintetică
Duritate: N
Mărimea granulației: 24
Ambalajul produsului: ambalaj plug-in
Lungimea tijei: 40 mm
Abraziv: NKB
Standard de siguranță: EN 12413
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Avantaj:
Granulația abrazivă grosieră și compactă a acestei scule permite obținerea unor rate de îndepărtare extreme într-un timp scurt. Datorită legăturii elastice a rășinii sintetice, vibrațiile sunt reduse - lucrul cu acest instrument este mai ușor. Deoarece legătura este, de asemenea, lipsită de fier și sulf, nu există nici o teamă de coroziune sau de formare de rugină pe oțelurile inoxidabile.
Legătura de rășină sintetică rezistentă și elastică a acestui instrument de șlefuit grosier asigură o siguranță sporită în timpul lucrului.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Aplicaţie:
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Material:
Oțel
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Prelucrare de precizie: potrivit
Șlefuire aspră: potrivit
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Livrare:
A200001332627W;A200002040627W;A201102525627;A201304006627
Notă:
Granule abrazive grosiere și compacte într-o legătură moale pentru rate de îndepărtare extreme într-un timp scurt
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Legătură de granulație abrazivă fără fier și sulf: Nu se formează coroziune sau rugină pe oțelul inoxidabil
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
Mai puține vibrații datorită legăturii elastice din rășină sintetică pentru o muncă mai confortabilă
Datorită legăturii de rășină sintetică elastică și rezistentă, nu se produce aproape nicio rupere a sculei. Acestea sunt protejate.
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată