Descriere:
Valorile dumneavoastră adăugate: - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Taie eficient chiar și materiale mai dure - Calitate testată: Siguranță ridicată prin teste regulate Avantajele dumneavoastră: - Duritatea ridicată și granulația ascuțită a oxidului de aluminiu de înaltă calitate asigură o durată de viață lungă pentru această unealtă. Chiar și materialele dure pot fi prelucrate bine.
Caracteristică:
Forma sculei: Piatră de alunecare
Legătură: V40
Tip de aderență: aderență ceramică V
Lățime: 50 mm
Duritate: E
Înălțime: 25 mm
Mărimea boabelor: 100
Lungime: 200 mm
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: EKW
Standard de siguranță: EN 12413
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Avantaj:
Duritatea ridicată și granulația ascuțită a oxidului de aluminiu de înaltă calitate asigură o durată de viață lungă a acestei unelte. Chiar și materialele dure pot fi prelucrate bine.
Aplicaţie:
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Material:
Oțel
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Lustruire: potrivit
Prelucrare de precizie: potrivit
Măcinare fină: bine adaptată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate