Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Pregătiți rapid și în mod optim uneltele de șlefuit cu liant rotativ pentru a fi folosite din nou - Aprobate și pentru industria aerospațială datorită șlefuirii reci și a scânteilor mici - Profilare - Așchiați eficient chiar și materiale mai dure - Ascuțire - Deschiderea suprafeței - Calitate testată: Siguranță ridicată prin teste regulate Avantajele dumneavoastră: - Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteilor cu zbor redus. Chiar și materialele dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt tăiate eficient, iar granulația abrazivă dură și ascuțită asigură o durată de viață lungă. - Granulația abrazivă foarte ascuțită și ascuțitoare este utilizată în mod optim într-o legătură ceramică dură. Acest lucru vă permite să pregătiți rapid toate vârfurile montate și vârfurile de lustruire pentru a fi utilizate din nou.
Caracteristică:
Forma sculei: Piatră de alunecare
Legătură: V23
Tip de aderență: aderență ceramică V
Lățime: 30 mm
Duritate: O
Înălțime: 15 mm
Mărimea granulației: 24
Lungime: 100 mm
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: SiC întunecat
Standard de siguranță: EN 12413
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Avantaj:
Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteierii reduse. Chiar și materialele mai dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt prelucrate eficient. Granulația abrazivă dură și ascuțită a sculei asigură, de asemenea, o durată de viață lungă.
Granulația abrazivă foarte ascuțită și ciobită este utilizată în mod optim într-o legătură ceramică dură. Acest lucru înseamnă că puteți pregăti rapid toate bețele de șlefuit și lustruit pentru a fi folosite din nou.
Aplicaţie:
Sticlă/metal dur: bine adaptat
Material:
Oțel
Piatră și materiale de construcție
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Periajul: -
Debavurare: -
Măcinare fină: bine adaptată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Pregătiți rapid și în mod optim uneltele de șlefuit rotative și lipite pentru a fi folosite din nou
Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită măcinării reci și scânteilor reduse
Profilarea
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Ascuțire
Deschiderea suprafeței
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate