Disc de rectificat LUKAS SE4 pentru material turnat 80x20 mm alezaj 20 mm granulație 24

Cod articol: A2039080200320003
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A2039080200320003
EAN / GTIN 4027497277919
Număr producător A2039080200320003

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Combinație de granulație dură și dură: Pentru prelucrarea fontei și a oțelului turnat - Datorită legăturii rezinei sintetice rezistente și elastice, nu există aproape nicio rupere a sculei - Sunteți protejat - Flanșele conice de pe ambele părți asigură o siguranță sporită - Calitate testată: Siguranță ridicată prin teste regulate Avantajele dumneavoastră: - Legătura de rășină dură-elastică a acestei unelte de șlefuit grosier asigură o siguranță sporită în timpul lucrului. - Acest instrument vă oferă un abraziv optimizat pentru utilizarea în turnătorii. Combinația de granulație dură și dură este optimă pentru prelucrarea fontei și a oțelului turnat.

Caracteristică:

Forma sculei: Disc
Legătură: Ba.15
Tip de legare: B legare din rășină sintetică
Duritate: M
Mărimea granulației: 24
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: HK
Standard de siguranță: EN 12413
V max. : 50 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 20 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 20 mm
Diametrul sculei: 80 mm

Avantaj:

Legătura de rășină sintetică rezistentă și elastică a acestui instrument de șlefuit grosier asigură o siguranță sporită în timpul lucrului.
Acest instrument vă oferă un abraziv optimizat pentru utilizarea în turnătorii. Combinația de granulație dură și dură este ideală pentru prelucrarea fontei și a oțelului turnat.

Aplicaţie:

Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: bine adaptat

Material:

Fontă
oțel inoxidabil

Adaptat pentru:

Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: potrivit
Prelucrarea de precizie: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Combinație de granulație dură și dură: pentru prelucrarea fontei și a oțelului turnat
Datorită legăturii de rășină sintetică elastică și rezistentă, nu se produce aproape nicio rupere a sculei. Acestea sunt protejate.
Flanșele conice de pe ambele părți asigură o siguranță sporită
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate