Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Combinație de granulație dură și dură: Pentru prelucrarea fontei și a oțelului turnat - Datorită legăturii rezinei sintetice rezistente și elastice, nu există aproape nicio rupere a sculei - Sunteți protejat - Flanșele conice de pe ambele părți asigură o siguranță sporită - Calitate testată: Siguranță ridicată prin teste regulate Avantajele dumneavoastră: - Legătura de rășină dură-elastică a acestei unelte de șlefuit grosier asigură o siguranță sporită în timpul lucrului. - Acest instrument vă oferă un abraziv optimizat pentru utilizarea în turnătorii. Combinația de granulație dură și dură este optimă pentru prelucrarea fontei și a oțelului turnat.
Caracteristică:
Forma sculei: Disc
Legătură: Ba.15
Tip de legare: B legare din rășină sintetică
Duritate: M
Mărimea granulației: 24
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: HK
Standard de siguranță: EN 12413
V max. : 50 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 16 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 20 mm
Diametrul sculei: 80 mm
Avantaj:
Legătura de rășină sintetică rezistentă și elastică a acestui instrument de șlefuit grosier asigură o siguranță sporită în timpul lucrului.
Acest instrument vă oferă un abraziv optimizat pentru utilizarea în turnătorii. Combinația de granulație dură și dură este ideală pentru prelucrarea fontei și a oțelului turnat.
Aplicaţie:
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: bine adaptat
Material:
Fontă
oțel inoxidabil
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: potrivit
Prelucrarea de precizie: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Combinație de granulație dură și dură: pentru prelucrarea fontei și a oțelului turnat
Datorită legăturii de rășină sintetică elastică și rezistentă, nu se produce aproape nicio rupere a sculei. Acestea sunt protejate.
Flanșele conice de pe ambele părți asigură o siguranță sporită
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate