Vârf cilindric montat LUKAS D1 pentru oțel / oțel turnat 9x2 mm tijă 3 mm / oxid de aluminiu granulație 100

Cod articol: A202900001302
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Piatră de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A202900001302
    EAN / GTIN 4027497014842
    Număr producător A202900001302
    L-Număr L50280 288

    Descriere

    Descriere:

    Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: se potrivește optim în scula electrică - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Taie eficient și materiale mai dure - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de găurit. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului. - Duritatea ridicată și granulația ascuțită a oxidului de aluminiu de înaltă calitate asigură o durată de viață lungă a acestei unelte. Chiar și materialele dure pot fi prelucrate bine.

    Caracteristică:

    Forma sculei: Cilindru
    Legătură: V4
    Tip de aderență: aderență ceramică V
    Duritate: N
    Mărimea boabelor: 100
    Ambalajul produsului: Pungă
    Lungimea tijei: 30 mm
    Abraziv: EKR
    Standard de siguranță: EN 12413
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
    Suport de scule: tijă
    dimensiunea suportului de scule: 3 mm
    Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 2 mm
    Diametrul sculei: 9 mm

    Avantaj:

    Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
    Duritatea ridicată și granulația ascuțită a oxidului de aluminiu de înaltă calitate asigură o durată de viață lungă a acestei unelte. Chiar și materialele dure pot fi prelucrate bine.

    Aplicaţie:

    Oțel și oțel turnat: bine adaptate
    Oțeluri aliate/temperate: adecvate
    Oțeluri pentru scule: adecvate

    Material:

    Oțel

    Adaptat pentru:

    Șanfrenare: potrivit
    Debavurare: bine adaptat
    Măcinare fină: potrivit
    Prelucrarea de precizie: bine adaptată
    Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
    Frezare: -
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Îndepărtarea lacului: -
    Lustruire: -
    Curățare: -
    Finisaj satinat: -
    Șlefuire grosieră: -

    Notă:

    Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
    Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
    Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
    Taie eficient chiar și materiale mai dure
    Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
    Fără acoperire cromată
    Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate