Vârf cilindric LUKAS ZY pentru plastic/lemn/căptușeală 40x20 mm tijă 6 mm / granulație 0-3

Cod articol: A202204020626
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Piatră de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A202204020626
    EAN / GTIN 4027497429776
    Număr producător A202204020626
    L-Număr L50280 373

    Descriere

    Descriere:

    Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: se potrivește perfect în scula electrică - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Fără rupere periculoasă a arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Arborele din oțel de înaltă calitate al sculei se potrivește perfect în unitatea de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

    Caracteristică:

    Forma sculei: Cilindru
    Legătură: V9
    Tip de aderență: aderență ceramică V
    Dimensiunea granulației: Combinații de granulații
    Ambalajul produsului: Pungă
    Lungimea tijei: 40 mm
    Abraziv: HOK
    Standard de siguranță: EN 12413
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
    Suport de scule: tijă
    dimensiunea suportului de scule: 6 mm
    Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 20 mm
    Diametrul sculei: 40 mm

    Avantaj:

    Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

    Aplicaţie:

    Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate

    Material:

    Lemn și cauciuc

    Adaptat pentru:

    Șanfrenare: potrivit
    Debavurare: bine adaptat
    Rectificare aspră: bine adaptată
    Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
    Frezare: -
    Gravură: -
    fettling fontă: bine adaptat
    Măcinarea fileurilor: -
    Îndepărtarea lacului: -
    Lustruire: -
    Prelucrare de precizie: -
    Curățare: -
    Finisaj satinat: -

    Notă:

    Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
    Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
    Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
    Fără acoperire cromată
    Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate