Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Durată de viață bună datorită granulației rezistente pentru aplicații robuste - Precizie dimensională perfectă: se potrivește optim în mașina de acționare - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Calitatea (tip) universală atunci când vine vorba de aplicații eficiente din punct de vedere al costurilor - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Taie eficient și materiale mai dure - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Amestecul special de granule al acestei unelte oferă un compromis optim între duritate, așchiere și dimensiunea granulelor. Fiind o unealtă clasică pentru toate aplicațiile de șlefuire, această unealtă poate fi utilizată în mod rentabil pe multe materiale. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește în mod optim în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului. - Duritatea ridicată și granulația ascuțită a oxidului de aluminiu de înaltă calitate asigură o durată de viață lungă a acestei unelte. Chiar și materialele dure pot fi prelucrate bine.
Caracteristică:
Forma sculei: Con rotund
Legătură: V7
Tip de aderență: aderență ceramică V
Duritate: P
Dimensiunea granulației: Combinații de granulații
Ambalajul produsului: Pungă
Lungimea tijei: 40 mm
Abraziv: EKRBR
Standard de siguranță: EN 12413
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 45 mm
Diametrul sculei: 16 mm
Avantaj:
Amestecul special de granulație al acestei unelte oferă un compromis optim între duritate, așchiere și dimensiunea granulației. Fiind o unealtă clasică pentru toate aplicațiile de șlefuire, această unealtă poate fi utilizată în mod rentabil pe multe materiale.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Duritatea ridicată și granulația ascuțită a oxidului de aluminiu de înaltă calitate asigură o durată de viață lungă a acestei unelte. Chiar și materialele dure pot fi prelucrate bine.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Material:
Oțel
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Șlefuire aspră: potrivit
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: potrivit
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Notă:
Durată de viață bună datorită legăturii cu granulația dură pentru aplicații robuste
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Calitatea (tipul) atotcuprinzătoare când vine vorba de aplicații eficiente din punct de vedere al costurilor
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate