Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: se potrivește perfect în scula electrică - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Fără rupere periculoasă a arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Arborele din oțel de înaltă calitate al sculei se potrivește perfect în unitatea de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Caracteristică:
Forma sculei: Cilindru
Legătură: V21
Tip de aderență: aderență ceramică V
Diametrul 2: 32 mm
Duritate: O
Înălțime 2: 8 mm
Mărimea granulației: 36
Ambalajul produsului: Pungă
Lungimea tijei: 40 mm
Abraziv: RKD
Standard de siguranță: EN 12413
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 8 mm
Diametrul sculei: 32 mm
Avantaj:
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Aplicaţie:
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Rectificare aspră: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling fontă: bine adaptat
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Notă:
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate