LUKAS KU vârf sferic montat pentru oțel inoxidabil 10x10 mm tijă 3 mm / granulație 80

Cod articol: A201101010347
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Piatră de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A201101010347
    EAN / GTIN 4027497014149
    Număr producător A201101010347
    L-Număr L50280 67

    Descriere

    Descriere:

    Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: se potrivește perfect în scula electrică - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Fără rupere periculoasă a arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Arborele din oțel de înaltă calitate al sculei se potrivește perfect în unitatea de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

    Caracteristică:

    Forma sculei: bilă
    Legătură: V21
    Tip de aderență: aderență ceramică V
    Duritate: P
    Mărimea boabelor: 80
    Ambalajul produsului: Pungă
    Lungimea tijei: 30 mm
    Abraziv: RKD
    Standard de siguranță: EN 12413
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
    Suport de scule: tijă
    dimensiunea suportului de scule: 3 mm
    Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 10 mm
    Diametrul sculei: 10 mm

    Avantaj:

    Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

    Aplicaţie:

    Oțeluri aliate/temperate: adecvate
    Oțeluri pentru scule: adecvate
    Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate

    Material:

    oțel inoxidabil
    Oțel

    Adaptat pentru:

    Șanfrenare: potrivit
    Debavurare: bine adaptat
    Măcinare fină: potrivit
    Frezare: -
    Gravare: potrivit
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: potrivit
    Îndepărtarea lacului: -
    Lustruire: -
    Prelucrare de precizie: -
    Curățare: -
    Finisaj satinat: -
    Șlefuire aspră: potrivit

    Notă:

    Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
    Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
    Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
    Fără acoperire cromată
    Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate