Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare - Durată de viață bună pe diverse materiale, la șlefuirea grosieră și fină - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Raport bun preț/performanță datorită corindonului normal - Datorită legăturii rezinei sintetice rezistente și elastice, nu există aproape nicio rupere a sculei - Sunteți protejat - Fără ruperi periculoase ale arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Legătura de rășină sintetică rezistentă și elastică a acestui instrument de șlefuit grosier asigură o siguranță sporită în timpul lucrului. - Arborele din oțel de înaltă calitate al sculei se potrivește perfect în unitatea de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului. - Corindonul utilizat în această sculă se remarcă printr-o durată de viață bună a sculei pe oțel moale, pentru rectificare brută și pentru rectificare grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Caracteristică:
Forma sculei: Cilindru
Bond: Ba.64
Tip de legare: B legare din rășină sintetică
Duritate: Q
Mărimea granulației: 24
Ambalajul produsului: Pungă
Lungimea tijei: 40 mm
Abraziv: NKB
Standard de siguranță: EN 12413
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 20 mm
Diametrul sculei: 32 mm
Avantaj:
Legătura de rășină sintetică rezistentă și elastică a acestui instrument de șlefuit grosier asigură o siguranță sporită în timpul lucrului.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Aplicaţie:
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Fontă: potrivit
Material:
Oțel
Fontă
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Rectificare aspră: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling fontă: bine adaptat
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Notă:
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
Datorită legăturii de rășină sintetică elastică și rezistentă, nu se produce aproape nicio rupere a sculei. Acestea sunt protejate.
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate