Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Granule abrazive grosiere, compacte, cu un liant moale pentru rate de îndepărtare extreme într-un timp scurt - Nu se formează rugină în timpul șlefuirii - Poate fi utilizat în construcția de centrale electrice - Precizie dimensională perfectă: se potrivește optim în mașina de acționare - Durată de viață bună pe diverse materiale, în șlefuirea grosieră și fină - Liant abraziv fără fier și sulf: Fără coroziune sau formare de rugină pe oțelul inoxidabil - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Raport bun preț/performanță datorită corindonului normal - Mai puține vibrații datorită legăturii elastice din rășină sintetică pentru o muncă mai confortabilă - Datorită legăturii rezistente și elastice din rășină sintetică, nu există aproape nicio rupere a sculei - Sunteți protejat - Fără rupere periculoasă a arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Granulația abrazivă grosieră și compactă a acestei unelte permite rate de îndepărtare extreme într-un timp scurt. Datorită legăturii elastice a rășinii sintetice, vibrațiile sunt reduse - lucrul cu acest instrument este mai ușor. Deoarece legătura este, de asemenea, lipsită de fier și sulf, nu există nici o teamă de coroziune sau de formare de rugină pe oțelurile inoxidabile. - Unealta fără fier, clor și sulf nu provoacă rugină pe piesa de prelucrat. Acesta poate fi utilizat chiar și în construcția de centrale electrice. - Legătura de rășină sintetică rezistentă și elastică a acestui instrument de șlefuit grosier asigură o siguranță sporită în timpul lucrului. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de găurit. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului. - Corindonul utilizat în această sculă se remarcă printr-o durată de viață bună a sculei pe oțel moale, pentru rectificare brută și pentru rectificare grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Caracteristică:
Forma sculei: Cilindru
Legătură: Ba.97
Tip de legare: B legare din rășină sintetică
Duritate: N
Mărimea granulației: 24
Ambalajul produsului: Pungă
Lungimea tijei: 40 mm
Material tijă: Oțel
Abraziv: NKB
Standard de siguranță: EN 12413
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 40 mm
Diametrul sculei: 20 mm
Avantaj:
Granulația abrazivă grosieră și compactă a acestei scule permite obținerea unor rate de îndepărtare extreme într-un timp scurt. Datorită legăturii elastice a rășinii sintetice, vibrațiile sunt reduse - lucrul cu acest instrument este mai ușor. Deoarece legătura este, de asemenea, lipsită de fier și sulf, nu există nici o teamă de coroziune sau de formare de rugină pe oțelurile inoxidabile.
Unealta fără fier, clor și sulf nu provoacă rugină pe piesa de prelucrat. Acesta poate fi utilizat chiar și în construcția de centrale electrice.
Legătura de rășină sintetică rezistentă și elastică a acestui instrument de șlefuit grosier asigură o siguranță sporită în timpul lucrului.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Aplicaţie:
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Rectificare aspră: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling fontă: bine adaptat
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Notă:
Granule abrazive grosiere și compacte într-o legătură moale pentru rate de îndepărtare extreme într-un timp scurt
Nu se formează rugină în timpul măcinării - este posibilă utilizarea în construcția de centrale electrice
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Legătură de granulație abrazivă fără fier și sulf: Nu se formează coroziune sau rugină pe oțelul inoxidabil
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
Mai puține vibrații datorită legăturii elastice din rășină sintetică pentru o muncă mai confortabilă
Datorită legăturii de rășină sintetică elastică și rezistentă, nu se produce aproape nicio rupere a sculei. Acestea sunt protejate.
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate