Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: se potrivește optim în scula electrică - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Taie eficient și materiale mai dure - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de găurit. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului. - Duritatea ridicată și granulația ascuțită a oxidului de aluminiu de înaltă calitate asigură o durată de viață lungă a acestei unelte. Chiar și materialele dure pot fi prelucrate bine.
Caracteristică:
Forma sculei: Cilindru
Legătură: V4
Tip de aderență: aderență ceramică V
Duritate: N
Mărimea boabelor: 60
Ambalajul produsului: Pungă
Lungimea tijei: 40 mm
Abraziv: EKR
Standard de siguranță: EN 12413
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 20 mm
Diametrul sculei: 8 mm
Avantaj:
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Duritatea ridicată și granulația ascuțită a oxidului de aluminiu de înaltă calitate asigură o durată de viață lungă a acestei unelte. Chiar și materialele dure pot fi prelucrate bine.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Material:
Oțel
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: potrivit
Șlefuire aspră: potrivit
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Notă:
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate