Descriere:
Valorile dumneavoastră adăugate: - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în scula electrică - Aprobat chiar și pentru industria aerospațială datorită polizării reci și scânteilor care zboară puțin - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Taie eficient și materiale mai dure - Fără ruperi periculoase ale arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteierii reduse. Chiar și materialele dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt tăiate eficient, iar granulația abrazivă dură și ascuțită asigură o durată de viață lungă. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de găurit. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Caracteristică:
Forma sculei: Cilindru
Legătură: V27
Tip de aderență: aderență ceramică V
Duritate: W
Mărimea boabelor: 80
Ambalajul produsului: Pungă
Lungimea tijei: 30 mm
Abraziv: SiCALU
Standard de siguranță: EN 12413
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 3 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 8 mm
Diametrul sculei: 4 mm
Avantaj:
Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteierii reduse. Chiar și materialele mai dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt prelucrate eficient. Granulația abrazivă dură și ascuțită a sculei asigură, de asemenea, o durată de viață lungă.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Aplicaţie:
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Material:
Aluminiu
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Rectificare aspră: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling fontă: bine adaptat
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Notă:
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită măcinării reci și scânteilor reduse
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate