Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Îndepărtare mare și rapidă, în special pe suprafețe călite, solzi, acoperiri dure și suduri de armură - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare - Taie eficient chiar și cele mai dure materiale - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Cea mai mare duritate și ascuțime pentru o durată de viață impresionantă - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Durată lungă de viață - Fără acoperire cu crom - Poate fi utilizat universal - Finisare mai rapidă datorită celei mai mari rate de îndepărtare a materialului - Poate fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp - Fără vitrificare a granulelor abrazive - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, straturile de calcar și cele dure, aliajele de titan, precum și sudurile blindate nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de acționare. Blocarea, alunecarea sau chiar ruperea tijei sunt de domeniul trecutului.
Caracteristică:
Forma sculei: Cilindru
Legătură: V118
Tip de aderență: aderență ceramică V
Duritate: L
Mărimea boabelor: 80
Ambalajul produsului: Pungă
Lungimea tijei: 30 mm
Abraziv: CERAMIC
Standard de siguranță: EN 12413
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 3 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 6 mm
Diametrul sculei: 3 mm
Avantaj:
Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, straturile de calcar și cele dure, aliajele de titan și sudurile blindate nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Aplicaţie:
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Titan
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Rectificare aspră: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling fontă: bine adaptat
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Notă:
Îndepărtare mare și rapidă a materialului, în special pe suprafețe călite, solzi, acoperiri dure și suduri de armură.
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Taie eficient chiar și cele mai dure materiale
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Cea mai mare duritate și ascuțime pentru o durată de viață impresionantă
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Durată lungă de viață
Fără acoperire cromată
Aplicabil la nivel universal
Finisare mai rapidă datorită celei mai mari rate de îndepărtare a stocurilor