Descriere:
Valorile dumneavoastră adăugate: - Combinație de înaltă calitate a tipurilor de corindon pentru prelucrarea eficientă a oțelurilor de scule neîntărite - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește optim în scula electrică - Combinație abrazivă de granule foarte dure și așchietoare pentru o îndepărtare mare a materialului cu un rezultat de suprafață bun în același timp - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Combinația abrazivă de înaltă calitate a acestei scule se caracterizează printr-o îndepărtare mare a materialului și, în același timp, un rezultat bun al suprafeței. Amestecul de corindon normal, corindon de calitate superioară și corindon monocristalin are ca rezultat o tenacitate ridicată, care este cea mai potrivită pentru prelucrarea eficientă a oțelurilor pentru scule neîntărite și călite. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de găurit. Blocarea, alunecarea sau chiar ruperea tijei sunt de domeniul trecutului.
Caracteristică:
Forma sculei: Cilindru
Legătură: V115
Tip de aderență: aderență ceramică V
Duritate: Q
Mărimea boabelor: 100
Ambalajul produsului: Pungă
Lungimea tijei: 30 mm
Abraziv: NDW
Standard de siguranță: EN 12413
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 3 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 6 mm
Diametrul sculei: 3 mm
Avantaj:
Combinația abrazivă de înaltă calitate a acestei scule se caracterizează printr-o îndepărtare mare a materialului și, în același timp, un rezultat bun al suprafeței. Amestecul de corindon normal, corindon de calitate superioară și corindon monocristalin are ca rezultat o tenacitate ridicată, care este cea mai potrivită pentru prelucrarea eficientă a oțelurilor pentru scule neîntărite și călite.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Aplicaţie:
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Material:
Oțel
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: potrivit
Lustruire: potrivit
Prelucrarea de precizie: bine adaptată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Combinație de înaltă calitate a tipurilor de corindon pentru prelucrarea eficientă a oțelurilor pentru scule neîntărite
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Combinație de abrazivi cu granule foarte dure și cu așchii pentru o îndepărtare mare a materialului și, în același timp, un bun finisaj al suprafeței.
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate