Manusi Antistatice PU Palm Grey XXL R

Cod articol: A199GRRXXL
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
Cod articol A199GRRXXL
EAN / GTIN 5036108246380
Număr producător A199GRRXXL
L-Număr ZP0024 13LEAR

Descriere

Descriere:

Confectionate din material care contine 13g Nylon si Fibra de Carbon, aceste manusi disipa electricitatea statica. Impregnate cu un strat protector PU pentru lucrari de precizie si dexteritate maxima. Se flosesc in lucrari de asamblare a componentelor electronice, testari si munca de precizie.

Caracteristică:

  • Potrivit pentru utilizare în medii ESD
  • Anti-static
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • ANSI Nivel Taiere A1
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Fibra de Carbon; Elastic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături