Descriere:
Confectionate din material care contine 13g Nylon si Fibra de Carbon, aceste manusi disipa electricitatea statica. Impregnata cu un strat protector PU aplicat pe varful degetelor pentru lucrari de precizie si dexteritate maxima. Se flosesc in lucrari de asamblare a componentelor electronice, testari si munca de precizie.
Caracteristică:
- Potrivit pentru utilizare în medii ESD
- Anti-static
- Impregnare pe degete pentru manevrabilitate precisa si ventilare maxima
- Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
- Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Perfect pentru sarcini complexe
- Certificare CE
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- ANSI Nivel Taiere A1
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (114XX)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Material:
Material: Poliester; Fibra de Carbon; Elastic;