Manusa Duo-Therm Yellow/Blue L R

Cod articol: A185Y4RL
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
Cod articol A185Y4RL
EAN / GTIN 5036108258734
Număr producător A185Y4RL
L-Număr L01840 380

Descriere

Descriere:

La A185 s-au folosit cele mai noi tehnici pentru a produce o manusa excelenta si durabila. Un strat suplimentar de latex a fost adaugat la zonele tactile, care imbunatateste aderenta si durabilitatea, reducand in acelasi timp oboseala mainii. Captuseala termica asigura caldura mainilor.

Caracteristică:

  • Speacial creat pentru a fi folosit in conditii reci
  • Imersiune dubla
  • Impregnare latex pentru adeziune sporita
  • Captuseala acril grad finete tricotare 7 pentru protectie impotriva frigului extrem
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Căptușeală robustă de calibru 7

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
  • EN 511: 2006 (X1X)

Material:

Material: Poliester; Elastic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături