Manusa Duo-Therm Orange/Blue M R

Cod articol: A185O4RM
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 8

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A185O4RM
EAN / GTIN 5036108258703
Număr producător A185O4RM
L-Număr L01840 378

Descriere

Descriere:

La A185 s-au folosit cele mai noi tehnici pentru a produce o manusa excelenta si durabila. Un strat suplimentar de latex a fost adaugat la zonele tactile, care imbunatateste aderenta si durabilitatea, reducand in acelasi timp oboseala mainii. Captuseala termica asigura caldura mainilor.

Caracteristică:

  • Speacial creat pentru a fi folosit in conditii reci
  • Imersiune dubla
  • Impregnare latex pentru adeziune sporita
  • Captuseala acril grad finete tricotare 7 pentru protectie impotriva frigului extrem
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Căptușeală robustă de calibru 7

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
  • EN 511: 2006 (X1X)

Material:

Material: Poliester; Elastic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături