Descriere:
Mănușă de prindere la un pret accesibil, ideală pentru toate tipurile de industrie. Căptușeala este fabricată din poliester reciclat, iar învelișul este realizat din latex cultivat în mod natural pentru a spori durabilitatea mănușilor.
Caracteristică:
- Impregnare latex pentru adeziune sporita
- Căptușeală rezistentă de calibru 10
- Mansete tricotate pentru confort si caldura
- Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Fabricat din bumbac reciclat și poliester reciclat
- Certificare CE
- ANSI Nivel Taiere A1
- Nivel de abraziune ANSI 1
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Material:
Material: Poliester reciclat ; Bumbac; Elastic;