Descriere:
Mausile Thermal Grip sunt perfecte pentru domeniul constructiilor, transportului, colectarea deseurilor, mentenantei si al administratiei locale. Aceste manusi au o captuseala calda din tesătura acrilica cu grad de finete tricotare 10 si sunt ideale pentru activitatile de teren sau lucrul în conditiile temperaturilor joase.
Caracteristică:
- Speacial creat pentru a fi folosit in conditii reci
- Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
- Impregnare latex pentru adeziune sporita
- Captuseala acril grad finete tricotare 10 pentru protectie impotriva frigului
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Proiectat ergonomic pentru confort și ușurință în utilizare
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- ANSI Nivel Taiere A1
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
- EN 511: 2006 (X1X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Material:
Material: Fibra acrilica; Elastic; Poliester;