Manusa Thermal Grip Black XS R

Cod articol: A140BKRXS
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
Cod articol A140BKRXS
EAN / GTIN 5036108210671
Număr producător A140BKRXS

Descriere

Descriere:

Mausile Thermal Grip sunt perfecte pentru domeniul constructiilor, transportului, colectarea deseurilor, mentenantei si al administratiei locale. Aceste manusi au o captuseala calda din tesătura acrilica cu grad de finete tricotare 10 si sunt ideale pentru activitatile de teren sau lucrul în conditiile temperaturilor joase.

Caracteristică:

  • Speacial creat pentru a fi folosit in conditii reci
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Impregnare latex pentru adeziune sporita
  • Captuseala acril grad finete tricotare 10 pentru protectie impotriva frigului
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Proiectat ergonomic pentru confort și ușurință în utilizare
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • ANSI Nivel Taiere A1

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
  • EN 511: 2006 (X1X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Fibra acrilica; Elastic; Poliester;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături