Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Fabricat din tub de aluminiu cu găleată de aluminiu, foarte ușor și la îndemână. Sudurată curat și ″naturală″, lopata de aluminiu poate fi înșurubată și astfel schimbată. Cu anvelope din cauciuc masiv pe jante din plastic, butuci cu rulmenți cu role. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii, găleți etc.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Lățimea cupei (mm): 480
Adâncimea cupei (mm): 300
Lățimea totală (mm): 590
Adâncimea totală (mm): 659
Înălțime totală (mm): 1300
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 260 x 56