Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: se potrivește perfect în mașina de acționare - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Fără rupere periculoasă a arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește în mod optim în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Caracteristică:
Lungime totală: 40 mm
Instrument de gravură: Înjumătățire precisă
Lungimea tijei: 25 mm
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 3 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 15 mm
Diametrul sculei: 1,5 mm
Avantaj:
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Aplicaţie:
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
Oțel
Aluminiu
oțel inoxidabil
Adaptat pentru:
Prelucrarea de precizie: bine adaptată
Debavurare: -
Măcinare fină: -
Frezare: bine adaptată
Gravare: bine adaptat
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare