LUKAS HGA 04.060 freză de gravură cu nas ascuțit 2x6 mm

Cod articol: A1300405042
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Lame din oțel rapid

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A1300405042
EAN / GTIN 4027497008841
Număr producător A1300405042
L-Număr L50490 20

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: se potrivește perfect în mașina de acționare - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Fără rupere periculoasă a arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește în mod optim în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

Caracteristică:

Lungime totală: 60 mm
Instrument de gravură: Înjumătățire precisă
Profil: Profil D 60 grade vârf
Lungimea arborelui: 54 mm
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 4 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 6 mm
Diametrul sculei: 2 mm

Avantaj:

Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate

Material:

Oțel
Aluminiu
oțel inoxidabil

Adaptat pentru:

Prelucrarea de precizie: bine adaptată
Debavurare: -
Măcinare fină: -
Frezare: bine adaptată
Gravare: bine adaptat
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare