Mănușă cu palmă PU fără latex (pachet cu amănuntul) Black S R

Cod articol: A128K8RS
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
Cod articol A128K8RS
EAN / GTIN 5036108360536
Număr producător A128K8RS

Descriere

Descriere:

Căptușeală elastică fără poliester și latex, cu calibru 13, cu acoperire cu PU Palm Cu compoziția sa fără latex, aceste mănuși sunt soluția completă pentru cei alergici la latex sau au pielea sensibilă. Perfectă pentru sarcini complicate în care dexteritatea și respirabilitatea sunt esențiale. Ambalate pentru vânzare cu amănuntul, o pereche per ambalaj.

Caracteristică:

  • 100% Latex free
  • Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Perfect pentru sarcini complexe
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Atinge cel mai înalt nivel de dexteritate de nivel 5
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Rezistenta crescuta la abraziune si rupere
  • ANSI Nivel Taiere A1
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 - (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastan fără latex; Elastic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături