Mănușă pentru ecran tactil cu puncte din PVC Grip 13 (Pk12) Grey/Black M R

Cod articol: A124G8RM
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
Cod articol A124G8RM
EAN / GTIN 5036146017997
Număr producător A124G8RM

Descriere

Descriere:

Aceste mănuși au o căptușeală tricotată în formă de diamant pentru o respirabilitate, confort și dexteritate superioare. Acoperirea netedă din PU crește rezistența la abraziune, ceea ce le face perfecte pentru sarcini complexe. Cu flexibilitate și rezistență, mănușile noastre oferă lucrătorilor încrederea necesară pentru a face față cu ușurință sarcinilor dificile. Se vinde in pachete de 12 perechi

Caracteristică:

  • Tesatura mesh respirabila
  • Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
  • Perfect pentru sarcini complexe
  • Perfect pentru preluarea comenzilor din depozit
  • Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
  • Design ergonomic pentru a reduce oboseala mainii
  • Grad de finete impletitura 13
  • Model nou
  • Se vinde in pachete de 12 perechi
  • Marcat UKCA
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: Poliester; Elastic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături