Mănuși PU Palm fără latex - cutie completă (144) Black XXS R

Cod articol: A123K8RXXS
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Schwarz
Mărimea mănuşilor 5

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A123K8RXXS
EAN / GTIN 15036108849274
Număr producător A123K8RXXS

Descriere

Descriere:

Căptușeală elastică fără poliester și latex, cu calibru 13, cu acoperire cu PU Palm Cu compoziția sa fără latex, aceste mănuși sunt soluția completă pentru cei alergici la latex sau au pielea sensibilă. Perfectă pentru sarcini complicate în care dexteritatea și respirabilitatea sunt esențiale. Vândute ca cutii complete de 144 de perechi.

Caracteristică:

  • 100% Latex free
  • Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Perfect pentru sarcini complexe
  • Acest produs este vândut la cutie
  • Certificare CE
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Atinge cel mai înalt nivel de dexteritate de nivel 5
  • ANSI Nivel Taiere A1
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastan fără latex;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături