Descriere:
Căptușeală elastică fără poliester și latex, cu calibru 13, cu acoperire cu PU Palm Cu compoziția sa fără latex, aceste mănuși sunt soluția completă pentru cei alergici la latex sau au pielea sensibilă. Perfectă pentru sarcini complicate în care dexteritatea și respirabilitatea sunt esențiale. Vândute ca cutii complete de 144 de perechi.
Caracteristică:
- 100% Latex free
- Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
- Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Perfect pentru sarcini complexe
- Acest produs este vândut la cutie
- Certificare CE
- Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
- Atinge cel mai înalt nivel de dexteritate de nivel 5
- ANSI Nivel Taiere A1
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Material:
Material: Poliester; Elastan fără latex;