Manusa PU Palm Black XXXL R

Cod articol: A120BKRXXXL
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
Culoarea Schwarz
Mărimea mănuşilor 12

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A120BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108312108
Număr producător A120BKRXXXL

Descriere

Descriere:

Produs potrivit pentru conditiile de lucru de complexitate sporita unde dexteritatea si respirabilitatea sunt esentiale. Perfectă pentru sarcini complicate în care dexteritatea și respirabilitatea sunt esențiale. Disponibil într-o gamă largă de culori, cu dimensiuni cuprinse între 5/XXS - 12/3XL. Fiecare pereche impachetata individual Aceste mănuși sunt, de asemenea, disponibile în diferite variante, cum ar fi cutie completă de 480 de perechi (A129), ambalaj pregătit pentru vânzare (VA120), compatibil cu ecranul tactil (A195) și 2 versiuni fără latex elastic (A123 și A128).

Caracteristică:

  • Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Atinge cel mai înalt nivel de dexteritate de nivel 5
  • Perfect pentru sarcini complexe
  • Rezistenta crescuta la abraziune si rupere
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • ANSI Nivel Taiere A1
  • Siguranță alimentară CE
  • Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicații de vopsire, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul este problematic

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliester; Elastic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături