Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: se potrivește în mod optim în mașina de acționare - Marginile de tăiere lungi, fără întreruperi, oferă cele mai bune rezultate de suprafață în timp optim - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Cu o singură dantură rentabilă - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește în mod optim în mașina de găurit. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului. - Marginile de tăiere lungi ale acestei unelte se descurcă fără întreruperi și oferă cele mai bune rezultate de suprafață cu dinții lor unici rentabile.
Caracteristică:
Forma sculei: arc ascuțit
Lungime totală: 70 mm
Lungimea tijei: 40 mm
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 30 mm
Diametrul sculei: 12 mm
Dantură: Z2 robustă cu o singură dantură
Avantaj:
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Marginile de tăiere lungi ale acestei unelte se descurcă fără întreruperi și oferă cele mai bune rezultate de suprafață cu dinții lor unici rentabile.
Aplicaţie:
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
plastic și lemn
Oțel
Aluminiu
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Prelucrarea de precizie: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: bine adaptată
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Marginile de tăiere lungi, fără întreruperi, oferă cele mai bune rezultate de suprafață în timp optim
Cu o singură dantură rentabilă
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate