LUKAS HSS MFL freză conică cu cioc sferic pentru plastic/lemn/căptușeală 16x30 mm tijă 6 mm / tăietură 1

Cod articol: A12031630601
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A12031630601
EAN / GTIN 4027497006830
Număr producător A12031630601

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: se potrivește în mod optim în mașina de acționare - Marginile de tăiere lungi, fără întreruperi, oferă cele mai bune rezultate de suprafață în timp optim - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Cu o singură dantură rentabilă - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește în mod optim în mașina de găurit. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului. - Marginile de tăiere lungi ale acestei unelte se descurcă fără întreruperi și oferă cele mai bune rezultate de suprafață cu dinții lor unici rentabile.

Caracteristică:

Forma sculei: Con rotund
Lungime totală: 70 mm
Lungimea tijei: 40 mm
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 30 mm
Diametrul sculei: 16 mm
Dantură: Z1 dinte simplu grosier

Avantaj:

Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Marginile de tăiere lungi ale acestei unelte se descurcă fără întreruperi și oferă cele mai bune rezultate de suprafață cu dinții lor unici rentabile.

Aplicaţie:

Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate

Material:

Aluminiu
plastic și lemn

Adaptat pentru:

Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Prelucrarea de precizie: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: bine adaptată
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Marginile de tăiere lungi, fără întreruperi, oferă cele mai bune rezultate de suprafață în timp optim
Cu o singură dantură rentabilă
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate