Freză cilindrică LUKAS HSS MFA pentru plastic/lemn/căptușeală 12x25 mm tijă 6 mm / tăietură 1

Cod articol: A12001225601
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Freze șlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A12001225601
    EAN / GTIN 4027497006298
    Număr producător A12001225601

    Descriere

    Descriere:

    Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: se potrivește în mod optim în mașina de acționare - Marginile de tăiere lungi, fără întreruperi, oferă cele mai bune rezultate de suprafață în timp optim - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Cu o singură dantură rentabilă - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește în mod optim în mașina de găurit. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului. - Marginile de tăiere lungi ale acestei unelte se descurcă fără întreruperi și oferă cele mai bune rezultate de suprafață cu dinții lor unici rentabile.

    Caracteristică:

    Forma sculei: Cilindru
    Lungime totală: 65 mm
    Lungimea tijei: 40 mm
    Suport de scule: tijă
    dimensiunea suportului de scule: 6 mm
    Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 25 mm
    Diametrul sculei: 12 mm
    Dantură: Z1 dinte simplu grosier

    Avantaj:

    Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
    Marginile de tăiere lungi ale acestei unelte se descurcă fără întreruperi și oferă cele mai bune rezultate de suprafață cu dinții lor unici rentabile.

    Aplicaţie:

    Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
    Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate

    Material:

    Aluminiu
    plastic și lemn

    Adaptat pentru:

    Șanfrenare: bine adaptat
    Debavurare: bine adaptat
    Prelucrarea de precizie: bine adaptată
    Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
    Frezare: bine adaptată
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Îndepărtarea lacului: -
    Lustruire: -
    Curățare: -
    Finisaj satinat: -
    Șlefuire grosieră: -

    Notă:

    Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
    Marginile de tăiere lungi, fără întreruperi, oferă cele mai bune rezultate de suprafață în timp optim
    Cu o singură dantură rentabilă
    Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate