Mănușă pentru ecran tactil cu puncte din PVC Grip 13 (Pk12) White/Grey XS R

Cod articol: A118W7RXS
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Weiß/Grau
Mărimea mănuşilor 6

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A118W7RXS
EAN / GTIN 5036146017966
Număr producător A118W7RXS

Descriere

Descriere:

Mănușile noastre cu puncte din PVC pentru ecran tactil sunt soluția perfectă pentru industriile care necesită durabilitate, aderență și funcționalitate superioară a ecranului tactil, cum ar fi depozitele și centrele de distribuție. Mănușile sunt prevăzute cu vârfuri de degete cu ecran tactil care permit operarea ușoară a dispozitivelor cu ecran tactil, îmbunătățind productivitatea prin eliminarea necesității de a scoate mănușile. O alegere ideală pentru toți cei care apreciază siguranța, calitatea și eficiența la locul de muncă. Se vinde in pachete de 12 perechi

Caracteristică:

  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Perfect pentru preluarea comenzilor din depozit
  • Picouri PVC pe palma pentru marirea prizei
  • Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
  • Grad de finete impletitura 13
  • Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: Poliester; Fibra de otel; Fibra acrilica; Elastic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături