Mănușă pentru ecran tactil cu puncte din PVC Grip 13 (Pk12) White/Grey M R

Cod articol: A118W7RM
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
Cod articol A118W7RM
EAN / GTIN 5036146017935
Număr producător A118W7RM

Descriere

Descriere:

Mănușile noastre cu puncte din PVC pentru ecran tactil sunt soluția perfectă pentru industriile care necesită durabilitate, aderență și funcționalitate superioară a ecranului tactil, cum ar fi depozitele și centrele de distribuție. Mănușile sunt prevăzute cu vârfuri de degete cu ecran tactil care permit operarea ușoară a dispozitivelor cu ecran tactil, îmbunătățind productivitatea prin eliminarea necesității de a scoate mănușile. O alegere ideală pentru toți cei care apreciază siguranța, calitatea și eficiența la locul de muncă. Se vinde in pachete de 12 perechi

Caracteristică:

  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Perfect pentru preluarea comenzilor din depozit
  • Picouri PVC pe palma pentru marirea prizei
  • Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
  • Grad de finete impletitura 13
  • Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: Poliester; Fibra de otel; Fibra acrilica; Elastic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături