Cărucior de mână din aluminiu

Cod articol: A1125P
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior de transport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A1125P
EAN / GTIN 4017976294971
Număr producător A1125P
L-Număr L90070 314

Descriere

Execuţie:

dezasamblat

Descriere:

Fabricat din tub de aluminiu cu lopată din aluminiu, foarte ușor și la îndemână. Sudurată curat și ″naturală″, lama de aluminiu poate fi înșurubată și astfel înlocuită. Cu anvelope PU antiînțepătură pe jante de plastic, butuci cu rulmenți cu role. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii de conserve, găleți etc.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 150
Lățimea cupei (mm): 320
Adâncimea cupei (mm): 250
Lățimea totală (mm): 570
Adâncimea totală (mm): 537
Înălțime totală (mm): 1150
Anvelope: PU solid
Dimensiunea roților (mm): 260 x 85