Liză din aluminiu

Cod articol: A1116V
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior de transport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A1116V
EAN / GTIN 4017976311166
Număr producător A1116V
L-Număr L90080 1062

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Fabricat din tub de aluminiu cu găleată de aluminiu, foarte ușor și la îndemână. Sudurată curat și ″naturală″, lopata de aluminiu poate fi înșurubată și astfel schimbată. Cu anvelope din cauciuc masiv pe jante din plastic, butuci cu rulmenți cu role. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii, găleți etc.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 150
Lățimea cupei (mm): 480
Adâncimea cupei (mm): 300
Lățimea totală (mm): 590
Adâncimea totală (mm): 650
Înălțime totală (mm): 1150
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 260 x 56

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături