Execuţie:
dezasamblat
Descriere:
Cărucior pentru saci din tub de aluminiu cu găleată din aluminiu, foarte ușor și manevrabil. Sudurată curat și ″naturală″, lopata de aluminiu poate fi înșurubată și astfel înlocuită. Cu anvelope PU antiînțepătură pe jante de plastic, butuci cu rulmenți cu role. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii, găleți etc.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 150
Lățimea cupei (mm): 480
Adâncimea cupei (mm): 300
Lățimea totală (mm): 590
Adâncimea totală (mm): 650
Înălțime totală (mm): 1150
Anvelope: PU solid
Dimensiunea roților (mm): 260 x 85