Descriere:
Combinând o aderență sporită cu o dexteritate excelentă, mănușa Polka Dot se comportă bine în condiții uscate. Căptușeală tricotată fără cusături, de calibru 13, cu palmă punctată din PVC. Înveliș suplimentar pe vârfurile degetelor pentru a îmbunătăți colectarea obiectelor mici.
Caracteristică:
- Picouri PVC pe palma pentru marirea prizei
- Grad de finete impletitura 13
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Excelente pentru muncile care cer dexteritate ridicata
- Functioneaza perfect in conditii uscate
- ANSI Nivel Taiere A1
- Certificare CE
- Nivel de abraziune ANSI 1
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Material:
Material: Poliester; Elastic;