Mănușă Polka Dot Black XXS R

Cod articol: A110BKRXXS
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
Culoarea Schwarz
Mărimea mănuşilor 5

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A110BKRXXS
EAN / GTIN 5036108331505
Număr producător A110BKRXXS
L-Număr L01840 218

Descriere

Descriere:

Combinând o aderență sporită cu o dexteritate excelentă, mănușa Polka Dot se comportă bine în condiții uscate. Căptușeală tricotată fără cusături, de calibru 13, cu palmă punctată din PVC. Înveliș suplimentar pe vârfurile degetelor pentru a îmbunătăți colectarea obiectelor mici.

Caracteristică:

  • Picouri PVC pe palma pentru marirea prizei
  • Grad de finete impletitura 13
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Excelente pentru muncile care cer dexteritate ridicata
  • Functioneaza perfect in conditii uscate
  • ANSI Nivel Taiere A1
  • Certificare CE
  • Nivel de abraziune ANSI 1
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături