Descriere:
Valorile dumneavoastră adăugate: - Lucru eficient: Produce rapid o cantitate mare de îndepărtare a materialului cu rezultate bune la suprafață în același timp - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește în mod optim în mașina de acționare - Marginile de tăiere lungi, fără întreruperi, oferă cele mai bune rezultate de suprafață în timp optim - Pentru prelucrarea cu economie de timp a locurilor greu accesibile din țevi, carcase sau containere - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Cu o singură dantură rentabilă - Permite șanfrenuri de 45° definite cu precizie - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Datorită brazării speciale în V, ruperea periculoasă a tijei este împiedicată chiar și la sarcini de tracțiune ridicate - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Îndepărtarea unei cantități mari de material în cel mai scurt timp posibil la prelucrarea oțelului turnat, a sudurilor, a oțelurilor călite și neîntărite cu rezistență ridicată și a oțelului inoxidabil. Veți obține un rezultat bun al suprafeței rapid și eficient. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului. - Marginile de tăiere lungi ale acestei unelte se descurcă fără întreruperi și oferă cele mai bune rezultate de suprafață cu dinții lor unici rentabile. - Acest instrument permite o debavurare inversă fără efort, care altfel este complicată. Se pot crea fără efort șanfrenuri definite la 45° în locuri greu accesibile din țevi, carcase sau containere. Datorită împletiturii speciale în V, se previne, de asemenea, ruperea arborelui din cauza sarcinilor de alimentare excesive.
Caracteristică:
Forma sculei: Debavurator inversat
Lungime totală: 65 mm
Lungimea tijei: 58 mm
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 7 mm
Diametrul sculei: 12 mm
Dințișor: Z3 dințișor simplu mediu Z3
Avantaj:
Îndepărtarea unei cantități mari de material în cel mai scurt timp posibil la prelucrarea oțelului turnat, a sudurilor, a oțelurilor călite și neîntărite cu rezistență ridicată și a oțelului inoxidabil. În acest fel se obține rapid și eficient un rezultat bun al suprafeței.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Marginile de tăiere lungi ale acestei unelte se descurcă fără întreruperi și oferă cele mai bune rezultate de suprafață cu dinții lor unici rentabile.
Acest instrument permite fără efort debavurarea inversă, altfel complicată. Se pot realiza fără efort șanfrenuri definite la 45° în locuri greu accesibile din țevi, carcase sau containere. Datorită împletiturii speciale în V, se previne, de asemenea, ruperea arborelui din cauza sarcinilor de alimentare excesive.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Material:
Oțel
oțel inoxidabil
Titan
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Prelucrarea de precizie: bine adaptată
Măcinare fină: -
Frezare: bine adaptată
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Lucru eficient: Produce rapid o cantitate mare de îndepărtare a materialului cu rezultate bune la suprafață în același timp
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Marginile de tăiere lungi, fără întreruperi, oferă cele mai bune rezultate de suprafață în timp optim
Pentru prelucrarea cu economie de timp a zonelor greu accesibile din țevi, carcase sau containere
Cu o singură dantură rentabilă
Permite realizarea de șanfrenuri de 45° definite cu precizie
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
O împletitură specială în V previne ruperea periculoasă a tijei, chiar și în cazul unor sarcini de tracțiune mari.