Freză LUKAS HFF cu formă curbată pentru oțel 12x25 mm tijă 6 mm dinte 7 TiAlN acoperit cu TiAlN

Cod articol: A10101225608TIALN
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Freze șlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A10101225608TIALN
    EAN / GTIN 4027497342594
    Număr producător A10101225608TIALN

    Descriere

    Descriere:

    Valorile dumneavoastră adăugate: - Lucru eficient: Efectuați rapid și agresiv o cantitate mare de material de îndepărtare, cu rezultate bune de suprafață în același timp - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește optim în mașina de acționare - Datorită dinților încrucișați, chiar și materialele mai dure pot fi prelucrate bine - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Efort redus la lucru: Dinții încrucișați asigură forțe de contact sporite - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Îndepărtarea unei cantități mari de material în cel mai scurt timp posibil la prelucrarea oțelului turnat, a sudurilor, a oțelurilor călite și neîntărite cu rezistență ridicată și a oțelului inoxidabil. Veți obține un rezultat bun al suprafeței rapid și eficient. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea tijelor sunt de domeniul trecutului. - Dinții încrucișați ai acestei scule permit chiar și prelucrarea fără efort a materialelor dure și rezistente. Forțele de contact sporite datorate acestei danturi ușurează, de asemenea, munca lucrătorului. Efortul necesar pentru a lucra este redus.

    Caracteristică:

    Forma sculei: arc rotund
    Acoperire: TiAlN = nitrură de titan și aluminiu
    Lungime totală: 65 mm
    Lungimea tijei: 40 mm
    Suport de scule: Tijă
    Dimensiunea suportului de scule: 6 mm
    Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 25 mm
    Diametrul sculei: 12 mm
    Dințișor: Z7 Oțel Z7 dințișor transversal mediu

    Avantaj:

    O mare cantitate de îndepărtare a materialului într-un timp foarte scurt la prelucrarea oțelului turnat, a sudurilor, a oțelurilor călite și neîntărite cu rezistență ridicată și a oțelului inoxidabil. Obțineți un rezultat bun al suprafeței rapid și eficient.
    Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
    Dinții încrucișați ai acestei scule permit chiar și prelucrarea fără efort a materialelor dure și dure. Forțele de contact sporite datorate acestei danturi ușurează, de asemenea, munca lucrătorului. Forța necesară la lucru este redusă.

    Aplicaţie:

    Oțel și oțel turnat: bine adaptate
    Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
    Oțeluri pentru scule: bine adaptate
    Fontă: bine adaptat
    Titan și aliaje de nichel: adecvate

    Material:

    Oțel inoxidabil
    Oțel
    Fontă
    Titan

    Adaptat pentru:

    Șanfrenare: bine adaptat
    Debavurare: bine adaptat
    Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
    Frezare: bine adaptată
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: potrivit
    Îndepărtarea lacului: -
    Lustruire: -
    Prelucrare de precizie: -
    Curățare: -
    Finisaj satinat: -
    Șlefuire grosieră: -

    Notă:

    O muncă eficientă: Efectuați o cantitate mare de îndepărtare a materialului rapid și agresiv, cu rezultate bune la suprafață în același timp.
    Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
    Datorită dinților încrucișați, chiar și materialele mai dure pot fi prelucrate bine.
    Efort redus la lucru: Dinții încrucișați asigură forțe de contact sporite.
    Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate