Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Aplicabilă universal pentru prelucrarea cu succes a lemnului, a materialelor plastice WPC și a metalelor neferoase - Precizie dimensională perfectă: se potrivește perfect în mașina de acționare - Îndepărtare foarte rapidă a materialului datorită dinților de racletă - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Fără prindere în material datorită separatorului de așchii - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Ușor de controlat și ghidat - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Această unealtă, care poate fi utilizată în mod universal pe lemn, materiale plastice WPC și metale neferoase, oferă o îndepărtare foarte rapidă a materialului datorită crestăturii zimțate. Separatoarele de așchii distribuie forțele care apar: Instrumentul este ușor de ghidat și se previne agățarea. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de acționare. Blocarea, alunecarea sau chiar ruperea tijei sunt de domeniul trecutului.
Caracteristică:
Forma sculei: arc rotund
Lungime totală: 60 mm
Lungimea tijei: 40 mm
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 20 mm
Diametrul sculei: 8 mm
Dințișor: ZR2 dințișor mediu de racletă (lemn)
Avantaj:
Această unealtă, care poate fi utilizată în mod universal pe lemn, materiale plastice WPC și metale neferoase, oferă o îndepărtare foarte rapidă datorită dinților de răzuire. Separatoarele de așchii distribuie forțele care apar: Instrumentul este ușor de ghidat și se previne agățarea.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: adecvat
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
plastic și lemn
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Ascuțire: adecvată
Măcinare fină: -
Frezare: bine adaptată
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Aplicabil universal pentru prelucrarea cu succes a lemnului, materialelor plastice WPC și a metalelor neferoase.
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Îndepărtare foarte rapidă a stocului datorită dinților de racletă
Nu se prinde în material datorită separatorului de așchii
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Ușor de controlat și ghidat