Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Utilizare eficientă: Volum mare de așchii într-un timp scurt datorită secțiunii transversale mari a așchiilor - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare - Volum mare de așchii datorită dinților grosieri pentru o muncă rapidă - Marginile de tăiere și dinții rezistenți previn așchierea și economisesc timp prețios - Nu ruginește datorită zincului-nichel- Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Finisare perfectă a suprafeței datorită danturii fațetate - Mai puțină forță necesară la lucru datorită așchiilor scurte - Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Unealtă cu funcționare foarte lină, cu puține vibrații și fără zdrăngănit datorită unghiului de atac optimizat - Fără acoperire cu crom - Chiar și în cele mai extreme aplicații, așchiile apar foarte rar - Datorită danturii fațetate, marginile de tăiere rămân ascuțite mai mult timp: Mai puțină forță este necesară atunci când se lucrează și uzura mașinii este scăzută Avantajele dumneavoastră: - Geometria dinților acestei scule permite utilizarea acesteia pe fontă. Secțiunea transversală mare a așchiilor asigură un lucru rapid și eficient și un volum mare de așchii. Cu toate acestea, divizoarele speciale de așchii mențin totuși la un nivel scăzut forța necesară la lucru. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de acționare. Blocarea, alunecarea sau chiar ruperea tijei sunt de domeniul trecutului. - Chiar și în cele mai extreme aplicații, aproape fără așchiere, cu un volum mare de așchii și un unghi de atac optimizat: dantură cu fațete a acestei scule face toate acestea posibile. În plus, ascuțimea de lungă durată a tăișurilor înseamnă că este nevoie de mai puțină forță în timpul lucrului, iar uzura mașinii este redusă. Unealta funcționează silențios, fără zăngănit sau vibrații.
Caracteristică:
Forma sculei: arc rotund
Lungime totală: 50 mm
Lungimea tijei: 40 mm
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 18 mm
Diametrul sculei: 6 mm
Dințișor: Z43 Dințișor transversal fațetat grosier turnat Z43
Avantaj:
Geometria dinților acestei scule permite utilizarea acesteia pe fontă. Secțiunea transversală mare a așchiilor asigură un lucru rapid și eficient și un volum mare de așchii. Cu toate acestea, divizoarele speciale pentru cipuri mențin la un nivel scăzut forța necesară în timpul lucrului.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Chiar și în cele mai extreme aplicații, aproape fără așchiere, cu un volum mare de așchii și un unghi de atac optimizat: dantură cu fațete a acestei scule face toate acestea posibile. În plus, ascuțimea de lungă durată a tăișurilor înseamnă că este necesară o forță mai mică în timpul lucrului, iar uzura mașinii este redusă. Unealta funcționează silențios, fără zăngănit sau vibrații.
Aplicaţie:
Fontă: bine adaptat
Material:
Fontă
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Frezare: bine adaptată
Gravură: -
fettling fontă: bine adaptat
Măcinarea fileurilor: potrivit
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Utilizare eficientă: volum mare de așchii într-un timp scurt datorită secțiunii transversale mari a așchiilor
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Volum mare de așchii datorită danturii grosiere pentru lucru rapid
Marginile de tăiere și dinții rezistenți previn ciobirea și economisesc timp prețios
Rezultat perfect al suprafeței datorită danturii fațetelor
Efort mic necesar la lucru datorită cipurilor scurte
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Unealtă cu funcționare foarte silențioasă, cu vibrații reduse și fără zdruncinături datorită unghiului de raclă optimizat
Chiar și în cele mai extreme aplicații, ruperile de tăiere apar foarte rar.
Datorită danturii cu fațete, marginile de tăiere rămân ascuțite pentru mai mult timp: este necesară o forță mai mică la lucru, iar uzura mașinii este redusă.